missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Roth™ Para-Aramid/Carbon/Wool Heat Resistant Gloves
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420, EN 388, and EN 407 |
Material | Para-Aramid, Carbon Fiber, Wool |
Produkttyp | Heat-resistant Gloves |
Größe | 9 |
Temperature (Metric) Max | 250°C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboratories, Heating and Drying Ovens, Metal Production and Metalworking, Commercial Bakeries, Retooling Hot Machines, Refineries |
Enthält | Knitted Welt |
Menge | 1/Pk. |
Beständig gegen | Heat |
Länge (metrisch) | 250 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'