Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Phalloidin eFluor™ 660
Beschreibung
Phalloidin ist ein Peptidtoxin, das aus dem Pilz Amanita phalloides isoliert ist. Phalloidin bindet selektiv F-Aktin und stabilisiert Actin-Polymere durch Hemmung der Dissoziation von Aktinmonomeren von den Filamentenden. Da F-Aktin-Polymere das Zytoskelett fast aller eukaryotischen Zellen bilden, können Phalloidin-Konjugate nützliche Sonden für die Visualisierung der Struktur lebender oder fixierter Zellen mittels Mikroskopie sein. Phalloidin eFluor 660 kann zur Kennzeichnung von Zellen mehrerer Arten verwendet werden.
Phalloidin eFluor 660 wird als gefriergetrockneter Feststoff geliefert und durch Rekonstitution mit 30 μl hochwertigem, wasserfreiem DMSO präpariert, um eine 1.000x-Stammllösung zu erhalten. Die Phalloidin-DMSO-Stammlösung sollte aliquotiert, vor Licht und Feuchtigkeit geschützt und bei -20 °C gelagert werden. Um eine 1x-Arbeitslösung aus Phalloidin-Konjugat vorzubereiten, fügen Sie 1 μl 1.000x Phalloidinkonjugat-DMSO-Lösung zu 1 ml PBS mit 1 % BSA hinzu.
Phalloidin ist ein Peptidtoxin, das aus dem Amanita-Phalloides-Pilz isoliert ist. Phalloidin bindet selektiv F-Aktin und dient zur Stabilisierung von Aktin-Polymeren durch Hemmung der Dissoziation von Aktin-Monomeren von den Filamentenden. Da F-Aktin-Polymere das Zytoskelett fast aller eukaryotischen Zellen bilden, können Phalloidin-Konjugate nützliche Sonden für die Visualisierung der Struktur lebender oder fixierter Zellen mittels Mikroskopie sein.
- Phalloidin eFluor™ 660 wird als gefriergetrockneter Feststoff geliefert
- Um die 1.000x-Stammlösung vorzubereiten, sollte das Material mit 30 μl hochwertigem wasserfreiem DMSO gemischt werden
- Die resultierende Phalloidin-DMSO-Stammlösung sollte aliquotiert, vor Licht und Feuchtigkeit geschützt und bei −20 °C gelagert werden
- Um eine 1x-Arbeitslösung aus Phalloidin-Konjugat vorzubereiten, fügen Sie 1 μl 1.000x Phalloidin-DMSO-Stammlösung zu 1 ml PBS mit 1 % BSA hinzu
Spezifikation
Spezifikation
| Anregungswellenlängenbereich | 633-647/668 |
| Farbstofftyp | eFluor 660 |
| Anzahl Tests | 300 tests |
| Menge | 300 Tests |
| Produktlinie | eBioscience |
| Markertyp | eFluor |
| Produkttyp | Phalloidin |
| SubCellular Localization | Zytoskelett |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.