missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Phasentennpapier, Scheiben, Gütegrad 480
Hydrophobe Papierscheiben, die mit stabilem Silikon imprägniert sind und Lösungsmittel durchströmen lassen.
23.60 € - 134.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 85 g/m2 |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | Silikon-imprägniertes Papier |
Güte | 480 |
Menge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15992960
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-602-070 |
70 mm |
23.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-602-240 |
240 mm |
134.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Der Durchfluss endet automatisch, wenn das gesamte Lösungsmittel durchgeflossen ist
- In vielen Anwendungsbereichen ist dank dieses Phasentrennungspapiers kein Scheidetrichter mehr erforderlich.
- Geeignet für:
- Filtration von organischen Lösungsmitteln, die mit Wasser verunreinigt sind, um die wässrige von der organischen Phase zu trennen
- Filtration von Extraktionslösungen in klinischen oder medizinischen Laboren
- Abscheidung von Emulsionen, die bei der Extraktion von wässrigen Pflanzen- oder Wirkstofflösungen entstehen
- Nicht steril, Großpackung.
Spezifikation
85 g/m2 | |
Silikon-imprägniertes Papier | |
100/Packung |
Scheibe | |
480 | |
0,19 mm |