missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scancell Folien Vertriebs™ Ziploc™ Beutel aus Polyethylen (PE)
29.79 € - 82.04 €
Spezifikation
Beschreibung | Ziplock Beutel |
---|---|
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polyethylen |
Dicke (metrisch) | 50 μm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10038770
|
Scancell Folien Vertriebs™
11011217 |
120 mm |
29.79 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10624341
|
Scancell Folien Vertriebs™
11001825 |
180 mm |
43.20 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10480423
|
Scancell Folien Vertriebs™
11002535 |
250 mm |
60.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10599871
|
Scancell Folien Vertriebs™
11003040 |
300 mm |
82.04 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Spezifikation
Ziplock Beutel | |
Durchsichtig | |
50 μm |
Reißverschluss | |
Polyethylen | |
Je 1 |