missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ Messzylinder aus Polypropylen mit Prägung und Skalierung
Großformatige Polypropylen-Zylinder mit leicht ablesbaren, geprägten Graduierungsmarkierungen für den allgemeinen Laborgebrauch.
4.13 € - 21.41 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN 12681, ISO 6706 |
Beschreibung | Große Form |
Umfang | Geprägt |
Graduierungen | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10165721
|
Karl Hecht™
42195012 |
10 ml |
4.13 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10257101
|
Karl Hecht™
42195060 |
500 ml |
21.41 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sechskantfuß für gute Standfestigkeit
- Hohe Form mit geprägter Graduierung
- DIN 12681 und ISO 6706
- Bei +121 °C sterilisierbar
- In verschiedenen Längen erhältlich
Spezifikation
Polypropylen | |
Große Form | |
Ja | |
Rund | |
Steril | |
Nicht graduierte Messzylinder |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Geprägt | |
121 °C | |
248,8 °F | |
Hexagonal |