missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ark Plas Products™ Männliche Luer-Slips aus PP (Polypropylen)
Diese Luer-Anschlüsse eignen sich für zahlreiche Geräte in den Bereichen Medizin und Labor. Ark Plas Products™ Männliche Luer-Slips aus Polypropylen sind dank konisch zulaufender Konstruktion gemäß den Normen ISO 594-1 und ISO 594-2 mit 6 % Luer-Konus mit allen andern Luer-Anschlüssen kompatibel, die gemäß denselben Normen gegossen sind.
24.05 €
Spezifikation
Produkttyp | männlicher Luer Stecker |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO-Normen 594-1 und 594-2, RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei |
Autoklavierbar | Ja |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit | Für Sicherungsring |
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11821120
|
Ark Plas Products™
LDX54-PP0 |
1/16 in.-Anschluss |
24.05 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11831120
|
Ark Plas Products™
LDX83-PP0 |
3/32 in.-Anschluss |
24.05 €
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Luer-Stecker aus naturfarbenem Polypropylen
- Mit Tüllen ohne Trennlinie für eine auslaufsichere Verwendung mit einer großen Vielzahl an medizinischen und Laborinstrumenten, einschließlich Spritzenspitzen und Kanülen oder Absperrhähnen und Kanülen
- Gegossen in reinem, chargenrückverfolgbarem Material
- Ark-Plas Luer-Anschlüsse mit einer großen Auswahl an sowohl weiblichen als auch männlichen Luers in einrastenden Varianten oder mit Rutschspitzen lieferbar sowie gestufte Luers für Tafeleinbau Luers mit Gewinde, Adapter und Stecker
Spezifikation
männlicher Luer Stecker | |
Ja | |
Für Sicherungsring | |
25/Packung | |
135 °C |
ISO-Normen 594-1 und 594-2, RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei | |
Polypropylen | |
−17°C | |
Naturfarben |