Learn More
BD Entsorgungsbehälter aus Polypropylen für spitze Gegenstände
Bietet eine anwenderfreundliche Option für die sichere und ordnungsgemäße Entsorgung scharfer Objekte. BD™ Polypropylen-Entsorgungsbehälter für scharfe Gegenstände sind in verschiedenen Größen erhältlich. Diese Sicherheitsprodukte können auf Theken platziert, zu verschiedenen Orten transportiert oder an der Wand montiert werden.
Marke: BD 305627
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54900kg
Beschreibung
Die ordnungsgemäße Entsorgung von scharfen und spitzen Gegenständen ist der erste Schritt zu einer sichereren Arbeitsumgebung. Wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese scharfen und spitzen Gegenstände das medizinische Personal oder andere Personen verletzen. Die Entsorgung vor Ort trägt dazu bei, Verletzungen durch Nadelstiche und Risiken des Blutkontakts zu reduzieren.
- Einfach zu bedienen für sicheren Betrieb und in verschiedenen Größen erhältlich
- Leicht zu befestigender Behälterdeckel mit sichtbarem, temporärem oder permanentem Verschluss
- Aus autoklavierbarem Polypropylen mit einer Mindestwanddicke von 2 mm
- Lieferung mit Griff für einfacheren Transport oder Halterungen für die Wandmontage
- Entspricht den Normen BS7320, NF NX-500, UN-ADR 2392
- Entwickelt gemäß der Europäischen Abfallverzeichnisklasse 18.01.03
Spezifikation
7 l nominal | |
Snap-on | |
Gelb | |
Ja | |
Autoklavierbar | |
Zum Einschluss von scharfkantigem Abfall |
CE BS 7320, NF NX-500, UN-ADR 2392 | |
Weiß | |
304 x 222 x 255 mm | |
16 Packung | |
Befestigungsklammern |