missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vitlab™ PP/PC-Exsikkator
VITLAB™ PP/PC-Exsikkator mit PP-Unterteil, PP-Scheibe und versiegeltem PC-Deckel.
218.00 € - 296.00 €
Spezifikation
Material | Gehäuse und Scheibe aus Polypropylen, Deckel aus Polycarbonat |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bildungslabors |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10490343
|
Vitlab™
326194 |
230 mm | 260 mm | 190 mm-Scheibe |
218.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10799421
|
Vitlab™
326294 |
273 mm | 311 mm | 230 mm-Scheibe |
296.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Der untere Teil aus PP kann mit Trockenmittel gefüllt werden
- Die zu trocknenden Materialien werden auf eine perforierte Scheibe aus PP gelegt
- Der Deckel aus PC ist mit einer Neoprendichtung versiegelt
- Ideal für den Einsatz in Bildungslabors
Spezifikation
Gehäuse und Scheibe aus Polypropylen, Deckel aus Polycarbonat | |
Bildungslabors |