missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Systec™ Horizontale Tischautoklaven der D-Serie, Systec DX

Diese Autoklaven eignen sich zum Sterilisieren von Feststoffen, Flüssigkeiten sowie biologischen Gefahrstoffen. Systec™ Horizontale Tischautoklaven der D-Serie bestechen durch ihre kompakte und platzsparende Bauweise. Für alle Laboranwendungen, einschließlich anspruchsvoller Sterilisationsverfahren.

Marke:  Systec™ 2065


Weitere Details : Netto-Gewicht : 125.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10656643

  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.


Beschreibung

Beschreibung

Standardeigenschaften
  • Integrierter, separater Dampfgenerator
  • Gehäuse, Stützrahmen und Druckgefäß aus korrosionsbeständigem Edelstahl
  • Temperatur- und Druckbereich 140 °C, 4 bar (mit Ausnahme von Systec D-23)
  • LCD-Display und vollautomatischer Mikroprozessorsteuerung
  • Anzahl an Sterilisationprogrammen: Bis zu 25
  • codegeschütze Zugangsrechte für geänderte Parameter und sicherheitsrelevante Eingriffe
  • Interner Speicher für das Speichern von bis zu 500 Sterilisationszyklen
  • Zeitschaltuhr für das Starten von Programmen
  • Automatisches Befüllen: automatischer Zufluss von demineralisiertem Wasser zur Dampferzeugung
  • Flexibler PT-100-Temperaturfühler
  • Zusätzlicher Temperaturfühler im Kondensatablass
  • Temperaturhaltefunktion für Flüssigkeiten nach Ende des Programms
  • Spezialprogramm für Durham-Röhrchen
  • Berechnung des F0-Werts
  • Spezialprogramm für Abfallstoffsterilisation mit impulsartiger Erhitzung für einen effizienteren Luftablass
  • Wassergekühlter Dampfablass, thermostatisch gesteuert
  • Programmierbares, automatisches Öffnen der Türen nach Ende des Programms
  • RS-232- und RS-485-Schnittstellen für externen Datentransfer (netzwerkkompatibel)
Lieferbare Optionen
  • Erweiterung der Temperatur- und Druckbereiche auf 150 °C/5 bar (bei einem Kammervolumen von 65 Liter und höher)
Optionen für Prozessoptimierung
  • Schnelles Abkühlen für ein effizientes und sicherer Abkühlen von Flüssigkeiten
  • Vakuumsystem für eine validierbare Sterilisation von Feststoffen und Abfallstoffen in Abfallbeuteln
  • Extra trocken: für das Trocknen von Feststoffen (nur in Kombination mit dem optionalen Vakuumsystem)
  • Ablassfiltration (einschließlich Kondensatinaktivierung) für die sichere Sterilisation von gefährlichen, biologischen Substanzen
Dokumentationsoptionen
  • Integrierter Drucker für die Chargendokumentation
  • PC-Software für eine umfangreiche Dokumentation
  • Dokumentations-SD: Datenspeicherung auf einer SD-Karte von bis zu 10,000 Sterilisationszyklen und Übertragung von Daten auf einen PC
Spezifikation

Spezifikation

770 mm
70 l (gesamt), 65 l (nominal)
400 mm
930 mm
Tischautoklav der D-Serie
LCD-Anzeige und vollautomatische Mikroprozessorsteuerung
4 bar
Horizontal-Tischgerät
500 mm
Für alle Laboranwendungen, auch für anspruchsvolle Sterilisationsprozesse nach dem neuesten Stand der Technik
DX-65
140 °C
380 bis 400 V, 50/60 Hz, 16 A, 3 Phasen plus Nullleiter
750 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote