missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Systec™ Vertikale Standautoklaven der V-Serie, Systec VX
Sterilisieren Sie Feststoffe, Flüssigkeiten und gefährliche biologische Substanzen mit diesen Autoklaven. Die Systec™ vertikalen Autoklaven der V-Serie für Bodenaufstellung zeichnen sich durch eine kompakte und platzsparende Ausführung mit einer größeren Kammer aus. Für alle Laboranwendungen einschließlich anspruchsvoller Sterilisationsverfahren.
Marke: Systec™ 1040
Beschreibung
Systec VX vertikaler Autoklav mit Top-BeladungStandardausstattung
- Integrierter, separater Dampferzeuger
- Interne Heizelemente in der Autoklav-Kammer
- Gehäuse, Stützrahmen und Druckbehälter aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Temperatur- und Druckbereich: 140 °C, 4 bar
- LCD-Anzeige und vollautomatische Mikroprozessorsteuerung
- Anzahl der Sterilisationsprogramme: VX: bis 25; VE: 12; VB: 3
- Codegesicherte Zugriffsrechte zum Ändern von Parametern und für weitere sicherheitsrelevante Eingriffe
- Interner Speicher speichert bis zu 500 Sterilisationszyklen.
- Zeitschaltuhr für das Starten von Programmen
- Autofüll-Funktion: automatische entmineralisierte Wasserzufuhr für die Dampferzeugung
- Flexibler PT-100 Temperaturfühler
- Zusätzlicher Temperaturfühler im abgeführten Kondensat
- Temperaturhaltefunktion für Flüssigkeiten nach Programmende
- Spezialprogramm für Durham-Röhrchen
- Berechnung des F0-Wertes
- Spezielles Programm für die Abfallsterilisation mit gepulster Aufheizung für effizientere Luftabfuhr
- Thermostatisch geregelter, wassergekühlter Dampfablass
- Programmierbares automatisches Öffnen der Tür nach Programmende
- RS-232- und RS-485-Schnittstellen für die externe Datenübertragung (netzwerkfähig)
Verfügbare Optionen
- Touchscreen-Steuerung
- Erweiterung der Temperatur- und Druckbereiche auf 150 °C/5 bar (ab 65 Liter Kammervolumen)
Optionen für die Prozessoptimierung
- Schnelle Kühlung für das effiziente und sichere Kühlen von Flüssigkeiten
- Vakuumsystem für die validierbare Sterilisation von Feststoffen und Abfallstoffen in Entsorgungsbeuteln
- Superdry: Trocknen von Feststoffen (nur in Kombination mit optionalem Vakuumsystem)
- Abluftfiltration (einschließlich Kondensatinaktivierung) für die sichere Sterilisation gefährlicher biologischer Substanzen
Optionen für die Dokumentation
- Integrierter Drucker für die Chargendokumentation
- PC-Software für umfassende Dokumentation
- SD für Dokumentation: Datenspeicherung auf SD-Karte für bis zu 10,000 Sterilisationszyklen und Datenübertragung an einen PC
- COMLOG: mit USB– und Ethernet-Anschluss und internem Speicher für bis zu 10,000 Sterilisationszyklen, einschließlich Dokumentationssoftware auf COMLOG. Die Software kann unabhängig von der Plattform (PC, Laptop, Tablet, Smartphone) aufgerufen werden. Dies erleichtert den Fernservice.
- AuditTrail: Nicht veränderbare und rückverfolgbare Dokumentation gemäß FDA 21 CFR Teil 11
Spezifikation
740 mm | |
45 l (gesamt), 40 l (nominal) | |
344 mm | |
920 mm | |
Vertikaler Stand-Autoklav | |
LCD-Anzeige und vollautomatische Mikroprozessorsteuerung | |
4 bar |
Toplader | |
450 mm | |
Für alle Laboranwendungen, auch für anspruchsvolle Sterilisationsprozesse nach dem neuesten Stand der Technik | |
VX-40 | |
140 °C | |
220/240 V, 50/60 Hz, 16 A | |
500 mm |