missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pyren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Pyrene and its derivatives are used commercially to make dyes and dye precursors, for example pyranine and naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid. It is used as a probe to determine solvent environments and fluorescence spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyren und seine Derivate werden kommerziell zur Herstellung von Farbstoffen und Farbstoffvorstufen, z. B. Pyranin und Naphthalin-1,4,5,8-tetracarbonsäure, verwendet. Es wird als Sonde zur Bestimmung von Lösungsmittelumgebungen und bei der Fluoreszenzspektroskopie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Pyren und seine Derivate werden kommerziell zur Herstellung von Farbstoffen und Farbstoffvorstufen, z. B. Pyranin und Naphthalin-1,4,5,8-tetracarbonsäure, verwendet. Es wird als Sonde zur Bestimmung von Lösungsmittelumgebungen und bei der Fluoreszenzspektroskopie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Toluol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyrene |
Schmelzpunkt | 148°C to 152°C |
Dichte | 1.271 |
Siedepunkt | 393°C |
Flammpunkt | 208°C (406°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1307225 |
Merck Index | 14,7963 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in toluene. Insoluble in water. |
Formelmasse | 202.26 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'