missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Verstärkte Silikonschläuche

Hervorragende Druck- und Reißfestigkeit für einen breiten Anwendungsbereich. Fisherbrand™ verstärkte Silikonschläuche sind geruchlos und ungiftig.

Marke:  Fisherbrand™

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11703984

  • 7261.69 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Autoklavierbar
  • Glänzendes Erscheinungsbild
  • Durchsichtig und robust
  • FDA-konform (Lebensmittel)
  • Anwendungsgebiete sind Pharmazie, Hochdruck- und Temperaturarbeiten, Biotechnologie und Luft- und Raumfahrt.
Spezifikation

Spezifikation

FDA, BFR und WRAS zugelassen
16.0 mm
25 m
30 bar
Ja
25.6 mm
4.8 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote