missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Inlet Liners for Splitless Injection - Double Gooseneck Splitless
For Agilent GCs equipped with split/splitless inlets.
223.85 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 7.85 cm |
---|---|
Product Type Specs | IP Double Taper Gooseneck Splitless Liner |
Innendurchmesser (metrisch) | 0.4 cm |
Außendurchmesser (metrisch) | 0.65 cm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets |
Beschreibung
- Geometry: Double Taper
- Material: Borosilicate Glass
- Deactivation: Intermediate Polarity (IP)
- Liner ID: 4.0mm
- OD: 6.5mm
- Length: 78.5mm
Spezifikation
7.85 cm | |
0.4 cm | |
Agilent GCs Equipped with Split/Splitless Inlets |
IP Double Taper Gooseneck Splitless Liner | |
0.65 cm | |
Borosilicate Glass |