missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ RTX™-5 Amine Capillary Columns: With Guard or Cage
Tubing surface is chemically altered to eliminate tailing of basic compounds
N.V.
Spezifikation
Max. Temperatur | 350°C |
---|---|
Temperaturbereich | -60°C to +300/315°C |
Material | Stainless Steel |
Polarität | Low polar |
Beschichtung | Fused Silica |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10001544
|
Restek™
12385-344 |
Rtx-5 Amine Cap.Column with Guard column with Press-Tight™ | 0.53 mm | 30 m | 3 μm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Include guard column or cage as indicated.
- Crossbond™ 5% diphenyl/95% dimethylpolysiloxane
- Column priming not required
- No derivatization needed
- Deactivation technology enables analysis of neutral compounds, adsorptive compounds with oxygen groups susceptible to hydrogen bonding, and even mildly acidic compounds such as phenols
- Compatible with samples having a water matrix
- Individual test chromatograms, supplied with each column, show ultra-low bleed levels at temperatures up to 315°C/599°F
Spezifikation
350°C | |
Stainless Steel | |
Fused Silica |
-60°C to +300/315°C | |
Low polar |