missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Rtx™-5MS Capillary Columns

Developed specifically for GC/MS.

Marke:  Restek™ 12654

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10689936

  • 983.73 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Nonpolar; 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • Exceptionally low bleed at high temperatures
  • Undergo rigorous QA testing to ensure they exceed the requirements of even the most sensitive MS

Pesticides, PCBs, Aromatic hydrocarbons, Environmental samples, Essential oils

Spezifikation

Spezifikation

0.32 mm
Rtx™-5 MS
Essential Oils Analysis, Solvent Impurities Analysis, Pesticide Analysis, Hydrocarbon Analysis, PCB Congener Analysis, Essential Oils, Semivolatiles Analysis
-60°C to +325/350°C
30 m
Low polar
G27, G36
350°C
1 μm
1 μm
Stainless Steel
Fused Silica
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote