missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Restek™ Rtx™-5MS Capillary Columns
Developed specifically for GC/MS.
566.28 € - 983.73 €
Spezifikation
Stationäre Phase | Rtx™-5 MS |
---|---|
USP-Typ | G27, G36 |
Max. Temperatur | 350°C |
Beschichtung | Fused Silica |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13081270
|
Restek™
12620 |
0.25 mm | 0.25 μm | 15 m |
566.28 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
13081280
|
Restek™
12623 |
0.25 mm | 0.25 μm | 30 m |
936.54 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10689936
|
Restek™
12654 |
0.32 mm | 1 μm | 30 m |
983.73 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Nonpolar; 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
- Exceptionally low bleed at high temperatures
- Undergo rigorous QA testing to ensure they exceed the requirements of even the most sensitive MS
Pesticides, PCBs, Aromatic hydrocarbons, Environmental samples, Essential oils
Spezifikation
Rtx™-5 MS | |
G27, G36 | |
350°C | |
Fused Silica |