Learn More
MP Biomedicals™ AMV Reverse Transkriptase
MP Biomedicals™ AMV Reverse Transkriptase ist eine effiziente Reverse Transkriptase, die sich ideal für RT-PCR, cDNA-Synthese und RNA-Sequenzierung eignet.
Marke: MP Biomedicals™ 11EMAMV203
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Reverse AMV-Transkriptase ist eine RNA-abhängige DNA-Polymerase. Wird häufig für die erste und zweite Strangsynthese von komplementärer DNA (cDNA) aus mRNA-Mustern zum Klonen oder für Hybridisierungssonden verwendet.
- Für Hochtemperaturreaktionen geeignet: Die AMV-Reverse Transkriptase eignet sich für die Synthese von cDNA mit spezifischen Primern bei Temperaturen von 55 °C bis 60 °C. Diese hohe Reaktionstemperatur ermöglicht die Transkription von RNA mit sekundärer Struktur.
- Keine 5′ bis 3′ Exonuklease-Aktivität: Die Polymerisation verläuft in die 5′ bis 3′ Richtung, ohne 5′ bis 3′ Exonukleaseaktivität.
- Zeigt verschiedene enzymatische Aktivitäten: Die AMV-Reverse Transkriptase zeigt mehrere enzymatische Aktivitäten, eine RNA-gerichtete DNA-Polymerase, eine DNA-abhängige DNA-Polymerase, eine RNase H und eine Entwindungsaktivität.
Spezifikation
-20 °C | |
3 x 200 U |
Sicherheit und Handhabung
- Carbenicillin Disodium Salt
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Carbenicillin Disodium Salt