missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Sanitärkupplung
Im Gegensatz zu permanenten Kupplungen können diese Kupplungen an einem neuen Schlauch befestigt werden, wenn die alten Schläuche Verschleiß aufweisen.
485.00 € - 610.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Vakuumschläuche |
---|---|
Material | Edelstahl |
Auslassanschluss | Hygienisch |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12409690
|
Masterflex™
31511-07 |
5/8 Zoll |
485.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12459690
|
Masterflex™
31511-20 |
1 3/8 in. |
610.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Geeignet für ortsgebundene Reinigung (CIP), ortsgebundene Dampfanwendung und Autoklavieren zur Wiederverwendung; kompatibel mit TRI-CLAMP™-Anschlüssen.
- Der innere Schaft besteht aus 316L-Edelstahl mit einer Innenoberfläche von 25RA oder besser.
- Die Verbindungsstücke verfügen außerdem über eine Außenhülse aus hochfestem Hochtemperaturpolymer und einen PTFE-O-Ring zum Schutz vor äußeren Einschlüssen.
- Dank Kompressionsdichtung entfällt das Abdichten zwischen Kupplungen und Schläuchen.
- Konform mit USDA und 3A-Sanitärstandards und ist FDA-konform
Spezifikation
Vakuumschläuche | |
Edelstahl | |
Hygienisch |