missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sec-Butylbenzol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | sec-Butylbenzene |
Namenshinweis | 99+% |
Schmelzpunkt | -75°C |
Dichte | 0.8600g/mL |
Siedepunkt | 173°C to 174°C |
Flammpunkt | 45°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C6H5CH(CH3)C2H5 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- sec-Butylbenzene
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'