missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan™ Ersatznadeln für eVol™ NMR 5 µl-Spritzen
Für Gaschromatographiesysteme
46.60 € - 50.50 €
Spezifikation
Material | Stainless Steel |
---|---|
Kanülen-Gauge | 25 G |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.019 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) | 0.5 mm |
Produkttyp | Ersatznadel |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12907606
|
Trajan™
036910 |
0.11 mm | 50 mm |
50.50 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12967606
|
Trajan™
036920 |
0.2 mm | 115 mm |
46.60 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Wählen Sie eine andere Ersatznadel, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, AD und Spitzenart auswählen
Spezifikation
Stainless Steel | |
0.019 Zoll | |
Ersatznadel | |
eVol NMR-Spritze (5 μl) |
25 G | |
0.5 mm | |
Schräg |