missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Chirurgische Schere spitz/spitz
B Braun™ chirurgische Schere scharf/scharf für die Zahnchirurgie. Die Scheren sind mit gerader Klinge erhältlich.
46.95 € - 57.56 €
Spezifikation
Produkttyp | Chirurgenschere |
---|---|
Blade Style | Gerade |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Dentalchirurgie |
Spitzenform | Spitz/spitz |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10594674
|
B Braun™
BC345R |
150 mm |
57.56 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10570941
|
B Braun™
BC343R |
130 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10753861
|
B Braun™
BC346R |
165 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Scharf/Scharfe Spitze
- Gerade Klinge
- Für die Dentalchirurgie
Spezifikation
Chirurgenschere | |
Gerade | |
Für die Dentalchirurgie | |
Spitz/spitz |