missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spinbar™ zylindrische Magnetrührstäbe mit konischen Enden
Der natürlich zentrierte Drehpunkt macht einen separaten Drehring überflüssig.
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F37113-0309
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.74000kg
Beschreibung
- Die glatte Oberfläche und die leicht angehobenen Enden an diesen Stäben ermöglichen eine effiziente Bewegung durch Lösungen
- Die Enden haben einen 1 mm kleineren Durchmesser als die Mitte
- Alnico-Magnet, gekapselt in FDA-Gütegrad, USP-Klasse VI der Marke Teflon® PTFE-Beschichtung–hervorragende chemische Kompatibilität
- Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2015-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
- Autoklavierbar
Spezifikation
9 mm | |
PTFE | |
Rühren | |
1 | |
Ja | |
30 mm |
1.181 Zoll | |
0.354 Zoll | |
Weiß | |
Alnico-Magnet | |
ISO 9001:2015 | |
Zylindrisch |