missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brannan™ Thermometer aus Edelstahl
Das Brannan™ Bimetall-Zeigerthermometer mit angespitztem Stiel besteht aus Edelstahl und ist für den Einsatz mit korrosiven Flüssigkeiten geeignet.
Marke: Brannan™ 31/288/0
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Bimetall-Prüfthermometer mit Dorn
- Der Edelstahlschaft ist für korrosive Flüssigkeiten geeignet
- Für den Einsatz in Handgeräten und allgemeine Testmessungen
Spezifikation
51 mm | |
200 mm | |
Edelstahl | |
40 °C | |
−40 bis 40 °C |
4 mm | |
Kunststoff | |
Thermometer | |
−40 °C |