missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ratiolab™ Sterilisieren der Pipettenbox
Pipettenboxen aus Aluminium mit optimierter, einfacher Handhabung für Routinearbeiten im Labor.
46.95 € - 62.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Aluminium |
Typ | Sterilisieren der Pipettenbox |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavieren und Lagerung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Glaselemente wie Pipetten und Stäbe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15896886
|
Ratiolab™
3170200 |
160 bis 200 mm |
62.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15975511
|
Ratiolab™
3170305 |
235 bis 305 mm |
55.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15884398
|
Ratiolab™
3170385 |
315 bis 385 mm |
46.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Autoklavieren: neue Konstruktion garantiert den Eintritt von Dampf in den Behälter und optimiert den Prozess
- Öffnen und Schließen: Die weiche Gleitleistung des oberen Teils auf dem unteren Teil erleichtert das Arbeiten
- Unter- und Oberteil sind unten mit einer Silikonschicht als Stoßdämpfer versehen, um die Glaswaren vor Splitterbildung zu schützen
- Individuelle Bereitstellung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Sterilisieren der Pipettenbox | |
Glaselemente wie Pipetten und Stäbe |
Aluminium | |
Autoklavieren und Lagerung | |
Je 1 |