missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bandelin Electronic™ Tickopur RW 77 Spezialreiniger
31.95 € - 106.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Spezieller Alkaline-Reiniger |
---|---|
Form | Flüssigkeit |
pH | 9,9 |
Produktlinie | Tickopur |
Aussehen | Klar, blassgelb |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10758341
|
Bandelin Electronic™
871 |
5 l |
106.00 €
5 Liter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10662591
|
Bandelin Electronic™
870 |
1 l |
31.95 €
1 Liter |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10485421
|
Bandelin Electronic™
898 |
2 l |
52.00 €
2 Liter |
Verfügbar ab: 24-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
TICKOPUR R 33EXAM-Gutachten Nr. 5734/06
Universalreiniger für Labor und Technik mit Korrosionsschutz.
Mild-alkalisch, pH 9,9 (1% Konzentrat, materialschonend),Vorsicht bei Zinn und Zink. Entfernt Öle, Fette, Silikonölreste, Pigmente, Russ, Tinte etc.
Anwendung: 1 bis 5%ig.
TICKOPUR R 30
Neutralreiniger mit Korrosionsschutz.
Konzentrat, schonend, für empfindliche Materialien, pH 7. Entfernt Öle, Fette, Pigmente und Tuschereste etc.
Anwendung: 1 bis 5%ig.
TICKOPUR RW 77
Spezial-Reiniger für Labor und Technik - mit Ammoniak.
Phosphatfrei. Mild-alkalisch, pH 9,9 (1%), Konzentrat, materialschonend. Vorsicht bei Leichtmetallen. Entfernt Pigmente, Polier-, Schleif- und Läpprückstände, Oxide auf Buntmetallen.
Anwendung: 5%ig.
TICKOPUR R 27
Spezialreiniger - Basis Phosphorsäure.
Sauer, Konzentrat, pH 1,5 (5%). Entfernt mineralische Verunreinigungen, Kalk, Rost, Kesselstein. Nicht für Zinn, Zink, Leichtmetalle.
Anwendung: 5%ig.
TICKOPUR TR 13
Spezial-Reiniger für Labor und Technik - demulgierend.
Alkalisch, pH 11,9 (1%), Konzentrat, nicht für Leichtmetalle, Zinn, Zink. Entfernt Verharzungen, Verkokungen, Russ, Fette, Öle, Wachse etc. Auch für Leichtmetalle.
Anwendung: 0,1 - 10%ig.
TICKOPUR TR 3
Spezial-Reiniger für Labor und Technik - Basis Zitronensäure.
Schwach sauer, pH 3 (1%), Konzentrat, materialschonend. Entfernt mineralische Rückstände, Flugrost, Pigmente, Polier-, Schleif- und Läpprückstände.
Anwendung: 5%ig.
TICKOPUR J 80 U
Entoxidation mit Anlaufschutz.
Gebrauchsfertig, pH 2. Für Edel- und Kupfermetalle, entfernt Oxidationen, Anlauffarben, Sulfidschichten. Im Einsatzgefäss verwenden. Nicht für Leichtmetalle und Teile mit künstlicher Oxidation.
STAMMOPUR 24
VAH-zertifiziert. EXAM-Gutachten Nr. 5734/06
Intensiv-Reinigung und Desinfektion
Konzentrat. Entfernt allgemeine Verschmutzungen, Biofilme, Russ, Pigmente, Öl- und fetthaltige Rückstände etc. von Atemschutzmasken, Schutzbrillen, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Stahl, Edelstahl, Bunt-, Edel- und Leichtmetallen, Instrumenten, Pipetten, etc.
Aldehyd-, chlor- und phenolfrei, bakterizid (inkl. Tb.-B.), fungizid, viruzid gegen Vakzinia, BVDV, H5N1, HBV, HCV, HIV, mild-alkalisch, pH 9,4 (1%). Anwendung im Ultraschallbad: 1% / 15 min.
Typ: TICKOPUR RW 77
Menge: 5L
Spezifikation
Spezieller Alkaline-Reiniger | |
9,9 | |
Klar, blassgelb | |
Je 1 |
Flüssigkeit | |
Tickopur | |
Zur Reinigung von zerlegten und ungeteilten Maschinen- und Werkzeugteilen, Leiterplatten im Servicebereich, Uhren, Testsieben, Münzen |