missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trans-4-Aminocyclohexancarbonsäure Hydrochlorid, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Used as intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride |
Schmelzpunkt | >300°C |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 179.65 |
Reinheit (%) | 96% |
Menge | 1 g |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'