missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trimethylorthobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Trimethyl orthobenzoate was used in the preparation of 5-phenyl-4,6-dipyrrin and 2,3-orthoester derivatives of ethyl-1-thio-α-L-rhamnopyranoside. It reacts with indole to prepare indol-3-yl-phenyl-methanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Orthobenzoesäuretrimethylester wurde bei der Herstellung von 5-Phenyl-4,6-dipyrrin und 2,3-Orthoester-Derivaten von Ethyl-1-thio-α-L-rhamnopyranosid verwendet. Es reagiert mit Indol zur Herstellung von Indol-3-yl-phenyl-methanon.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
Orthobenzoesäuretrimethylester wurde bei der Herstellung von 5-Phenyl-4,6-dipyrrin und 2,3-Orthoester-Derivaten von Ethyl-1-thio-α-L-rhamnopyranosid verwendet. Es reagiert mit Indol zur Herstellung von Indol-3-yl-phenyl-methanon.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen. Unter trockenem Inertgas lagern. Unverträglich mit Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trimethyl orthobenzoate |
Dichte | 1.06 |
Siedepunkt | 87°C to 88°C (7 mmHg) |
Flammpunkt | 82°C (179°F) |
Brechungsindex | 1.489 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 777623 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in organic solvents. |
Formelmasse | 182.22 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'