missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon Mühlenschläuche
Für Anwendungen, die Aceton, Methylethylketon (MEK) und andere hochaggressive Chemikalien verwenden geeignet. Tygon Mühlenschläuche haben eine lange Lebensdauer und eine hohe Ermüdungsfestigkeit aufgrund der Biegung
137.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Tubing |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | FDA-zertifiziert |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | DEHP |
Dicke (angloamerikanisch) | 0.03 in. |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11784748
|
Saint Gobain Life Sciences
07MHLL-10 |
1.14 mm | Rot |
137.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11714758
|
Saint Gobain Life Sciences
07MHLL-19 |
1.52 mm | Blau, Gelb |
137.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11704758
|
Saint Gobain Life Sciences
07MHLL-18 |
2.79 mm | Violett/Weiß |
137.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Für den Einsatz mit hochaggressiven Chemikalien.
- Lange Lebensdauer
- Hohe Ermüdungsfestigkeit durch Biegung
Spezifikation
Tubing | |
Autoklavierbar | |
0.03 in. | |
Masterflex Peristaltikpumpen, Ismatec, Gilson, Watson-Marlow |
FDA-zertifiziert | |
DEHP | |
0.85 mm | |
6/Packung |