Learn More
asecos™ Q-PEGASUS-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90, Einzeltür
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
Marke: asecos™ 3007404130076
Weitere Details : Netto-Gewicht : 282.00000kg
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Komfortabel und sicher: Tür arretiert in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- Immer geschlossen: serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierte Tür, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
- Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Einfacher Transport: integrierter Transportsockel, Sockelblende optional erhältlich
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, drehendes Rad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Spezifikation
1645 mm | |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (330 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Erhöhter Korrosionsschutz | |
520 mm | |
Stahlblech | |
615 x 599 x 1953 mm | |
520 x 450 x 1645 mm | |
Standard | |
1955 mm | |
Q90.195.120.WDAC | |
90 mm | |
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform |
Anthrazitgrau/hellgrau (RAL 7016/RAL 7035) | |
Sicherheitsschrank | |
450 mm | |
Pulverbeschichtet struktur | |
600 mm | |
314,50 kg | |
Grau | |
615 mm | |
Mit Flügeln, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss | |
3 | |
1 |