missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank S-PHOENIX touchless-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig
Marke: asecos™ 3023700230269
Weitere Details : Netto-Gewicht : 260.00000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Platzsparende Falttüren: weniger Platz vor dem Schrank erforderlich bei geöffneten Türen
- Mühelose Bedienung: Der Sensor erkennt eine Person innerhalb von ca. 2 Sekunden.
- Anwenderfreundlich und sicher: Nach der Erkennung öffnen sich die Falttüren automatisch innerhalb von ca. 5Sekunden. Der Sensor erkennt die Person während des Betriebs und hält die Falttüren offen.
- Immer geschlossen: Wenn die Person den sensorgesteuerten Erfassungsbereich verlässt, schließen die Falttüren nach ca. 30 Sekunden automatisch.
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
1742 mm | |
Sicherheitsschrank | |
450 mm | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
596 mm | |
324 kg | |
Gelb | |
1968 mm | |
S90.196.060.FDAO | |
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, CE-konform |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
524 mm | |
Stahl | |
616 x 596 x 1968 mm | |
524 x 450 x 1742 mm | |
616 mm | |
Gefaltet, Mit Scharnier links, Automatischer Türöffner | |
1 |