missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ X480 FILT.TIP LOW RET.TIPBOX 0,5-10UL PP/PE
So reduzieren Sie den Probenverlust signifikant und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit Medien von großer Bedeutung.
Marke: BRAND™ 732808
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
- Reinraumqualität für kontaminationsfreie Analysen
- Perfekt geeignet für die Transferpette™ Mikropipette und viele andere Pipetten
- Polypropylen-Aufbau mit Polyethylen-Filter
- TipBox Verpackung
- Nicht steril
- Autoklavierbar bei 121 °C
- DIN EN 285 und CE-Zeichen gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
- DNA-, RNase-, Endotoxin-frei
Spezifikation
Extrem geringe Retention | |
Ja | |
Ja | |
TipBox | |
Gelb | |
Spitze aus Polypropylen, Polyethylenfilter |
2 bis 20 μl | |
Nicht steril | |
CE-IVD, DE-M | |
480/Pckg. | |
Transferpette™ Micropipette |