missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kinesis™ Tefzel Niederdruck-Verbindungsstücke mit Null-Totvolumen
Zum Herstellen fester Verbindungen in Niederdruckanwendungen
19.25 € - 41.25 €
Spezifikation
Typ | Verbindungsstück |
---|---|
Max. Temperatur (metrisch) | 80 °C |
Material | ETFE |
Farbe | Naturfarben |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12927739
|
Kinesis™
02023-46 |
Mit2 P-200/P-245; 1/16 Zoll |
19.25 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12937739
|
Kinesis™
02023-47 |
Schlauch mit 1/8 Zoll Außendurchmesser |
41.25 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Zum Herstellen fester Verbindungen in Niederdruckanwendungen
- Die Verbindungen enthalten keine eigenen Anschlussstücke— Verwenden Sie Ihre eigenen, die auf Ihre Schlauchgröße passen
- Hergestellt aus inerten Polymeren
- Echtes Verbindungsstück mit Null-Totvolumen
- Gremium der ETFE
Spezifikation
Verbindungsstück | |
80 °C | |
ETFE | |
Naturfarben |