missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Venofix™ A IV-Kanülen
Zur sicheren Fixierung auf der Haut des Patienten. B Braun™ Venofix™ A IV-Kanülen ermöglichen dank der flexiblen ineinandergreifenden Flügel und des mikrosilikonisierten Präzisionsschliffs einen geeigneten Einstichwinkel bei verschiedenen Venenerkrankungen.
31.85 €
Spezifikation
Latexfrei | Ja |
---|---|
Länge (metrisch) | 30 mm-Schläuche |
Menge | 200/Packung |
Anschlusstyp | Luer-Lock mit Verschlusskonus |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10173743
|
B Braun™
4056370 |
25 ga. | Flussrate: 4 ml/min., Größe: 0.50 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
IV-Kanüle mit Flügeln für kurzzeitige Infusionen, Injektionen und Blutabnahmen- Aus qualitativ hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl
- Präzisionsschrägschliff mit Mikrobeschichtung aus Silikon
- Formschlüssige Flügel mit strukturierter Grifffläche
- Schläuche sind transparent und flexibel, bilden keine Schlingen und lassen sich gut nachführen
- Transparent
- Latexfrei
- Lock-Anschluss
- Lock mit Verschlusskonus
Spezifikation
Ja | |
30 mm-Schläuche | |
200/Packung | |
Luer-Lock mit Verschlusskonus |