Learn More
Macherey-Nagel™ Waschpuffer NT3 (konzentriert)
Konzentrierter Ethanol-Waschpuffer zum Entfernen von Kontaminationen aus gebundener DNA unter Verwendung von NucleoSpin ™ und NucleoTraP™ PCR-Aufreinigungskits. Zur Vorbereitung der Arbeitspufferlösung 25 ml Konzentrat in 100 ml Ethanol geben (ergibt 125 ml Arbeitslösung).
Marke: Macherey-Nagel™ 740598.1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
NucleoTraP™ und NucleoSpin™ PCR-Aufreinigungskits ermöglichen die Reinigung von DNA-Fragmenten aus Enzymreaktionen wie der PCR sowie aus Agarose-Gelen. Die kompatiblen Kits enthalten:
- NucleoSpin™ Gel- und PCR-Aufreinigung (Standard, Midi, Maxi)
- NucleoSpin™ 8/96 PCR-Aufreinigung (Komplettpaket und Core-Kit)
- NucleoTraP™ CR und NucleoTraP™
Spezifikation
Farblos | |
NucleoTraP™ und NucleoSpin™ PCR-Aufreinigungskits | |
200 mL | |
Geruchsneutral | |
Flüssigkeit | |
Waschpuffer |
5x (50 ml Konzentrat ergibt 125 ml Arbeitslösung) | |
7,0 bis 8,0 | |
Konzentriert | |
Raumtemperatur (18 bis 25 °C) | |
DNA-Aufreinigung |