Learn More
Cytiva Anotop™ 25 nicht sterile Spritzenfilter
Zur Entfernung von praktisch 100 % der Partikel über der Porengröße
Marke: Cytiva 6809-2012
591.41 EUR gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.81440kg
Beschreibung
Geeignet für wässrige Suspensionen sowie eine Vielzahl an organischen Lösungsmitteln. Geeignet für Volumen bis 5 ml (Filter mit 10 mm Durchmesser) oder 100 ml (Filter mit 25 mm Durchmesser).
- Formbeständige, wabenartige Anopore™ Membran
- Die von Natur aus hydrophobe Membran ist frei von Klebstoffen und Tensiden
- Hohe Probenrückgewinnung dank geringer Proteinbindung und geringer Flüssigkeitsretention
- Durchfluss in einer Richtung
Bestellinformation
Das thermisch geschweißte Sechskantgehäuse aus Polypropylen ist klebstoff- und bindemittelfrei.
Spezifikation
Ja | |
0,1 μm | |
4,78 cm2 | |
<150 μl | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
75 psi | |
45 °C | |
25 mm |
Anopore Anorganische Membran (Alumina-Matrix) | |
Nicht steril | |
Präparation wässriger/organischer HPLC-Proben, Kaltsterilisation von Wachstumsmedien, Lösungsmittelfiltration für Spektralanalysen, Phagen- und Virusfiltration, Liposomextrusion, Entfernung von Proteinen und Polymeren mit hohem Molekulargewicht, Entfernung von Kolloiden aus deionisiertem Wasser | |
Polypropylen | |
Männlicher Luer-Stecker | |
50/Pckg. | |
Spritzenfilter |