Learn More
Cytiva Autovial Spritzenlose Filter::Autovial 12::Ohne Vorfilter
Zum Entfernen von Partikeln aus potentiell gefährlichen Proben
Marke: Cytiva AV125NPUPSU
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.62000kg
Beschreibung
Der Ständer schützt den Slip-Luer-Konus, der zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos eingelassen ist. Die Probe in das Filtergefäß gießen oder pipettieren, den Kolben einsetzen und komprimieren, um in das Autosamplerfläschchen zu filtern oder eine Kanüle in den Ausgang für eine direkte Injektion einführen.
- Kann Proben mit einem Volumen von bis zu 12 ml handhaben
- Kein Zusammenbau notwendig
- Ersetzt an Spritzen gekoppelte Geräte mit einzelnen Einweg-Filtereinheiten.
- Die vormontierten Einheiten bestehen aus einem Filtergefäß und einem Kolben
- Die integrierte Luftspülung minimiert Stillstände
- Die integrierte Konstruktion verhindert das Abspringen des Filters
- Lieferbar in PES und PVDF
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Probentyp: Geringe Proteinbindung. Für wässrige Proben, Proben mit ≤60 % organischem Lösungsmittel
Polyethersulfon (PES)
Für wässrige Proben, geringe Proteinbindung
Spezifikation
Autovial 12 Spritzenloser Filter, ohne Vorfilter, 0,45 μm, PES-Filtermedium (50 St.) | |
0,45 μm | |
Probenvorbereitung, schwer zu filternde Proben, schnelle Filtration von Proben, geringe unspezifische Proteinbindungsmembran für Proben in wässrigen Lösungen. | |
Polypropylen (PP) | |
Nein | |
Bis zu 12 ml |
PES | |
3 cm2 | |
140 μl | |
Männlicher Luer-Stecker | |
Spritzenlose Filter |