Learn More
Cytiva Whatman™ Uniflo Spritzenvorsatzfilter,0.45 μm
Uniflo Syringe Filters
Marke: Cytiva 9911-2504
764.75 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.41300kg
Beschreibung
PTFE-Membranfilter sind autoklavierbar.Sie sind in Porengrößen von 0,22 μm und 0,45 μm erhältlich.Nylon ist beständig gegenüber einer Reihe organischer Lösungsmittel und eignen sich für Proben mit hohem pH-Wert.Nylon kann Proteine binden, was es für Proteinrückgewinnungs-Anwendungen ungeeignet macht.
Whatman Uniflo 25 Spritzenfilter von Cytiva Life Sciences verbinden erstklassige Qualität mit wirtschaftlicher Effizienz. Sie eignen sich gut für die schnelle, routinemäßige Spritzenfiltration von kleinen Probenvolumina bis 100 ml in der Laborprobenvorbereitung. Sie sind in einer Vielzahl von Membranoptionen und Porengrößen mit einem umspritzten Polypropylen-Gehäuse erhältlich. Uniflo Filter sind einzeln mit Tintenstrahldruckern bedruckt, um die Filteridentifizierung zu erleichtern. Sie werden in sauberen, wiederverschließbaren, wiederverwertbaren Kunststoffbehältern verpackt, um den Lagerraum im Labor zu optimieren.Spezifikation
Whatman Unifo 25mm 0.45 PTFE 500/PK | |
PTFE | |
Nicht steril | |
Proteinrückgewinnungsanwendung | |
Weiblicher Luer-Lock | |
67.5 psi | |
500 Stück | |
100 ml (Probe) | |
25 mm |
PTFE | |
0,45 μm | |
0,65 cm2 | |
Polypropylen | |
Männlicher Luer-Stecker | |
Whatman™ | |
Spritzenfilter | |
24.5 x 29.2 mm |