missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Whatman™ Uniflo Spritzenvorsatzfilter,0.45 μm
Uniflo Syringe Filters
805.00 € - 855.00 €
Spezifikation
Porengröße | 0,45 μm |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Filtrationsbereich | 0,65 cm2 |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Art des Einlasses | Weiblicher Luer-Lock |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15843587
|
Cytiva
9910-1304 |
13 mm | 19.6 x 16.9 mm | Nylon |
855.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15863587
|
Cytiva
9910-2504 |
25 mm | 24.5 x 29.2 mm | Nylon |
805.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15803597
|
Cytiva
9911-2504 |
25 mm | 24.5 x 29.2 mm | PTFE |
805.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15883587
|
Cytiva
9911-1304 |
13 mm | 19.6 x 16.9 mm | PTFE |
855.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
PTFE-Membranfilter sind autoklavierbar.Sie sind in Porengrößen von 0,22 μm und 0,45 μm erhältlich.Nylon ist beständig gegenüber einer Reihe organischer Lösungsmittel und eignen sich für Proben mit hohem pH-Wert.Nylon kann Proteine binden, was es für Proteinrückgewinnungs-Anwendungen ungeeignet macht.
Whatman Uniflo 25 Spritzenfilter von Cytiva Life Sciences verbinden erstklassige Qualität mit wirtschaftlicher Effizienz. Sie eignen sich gut für die schnelle, routinemäßige Spritzenfiltration von kleinen Probenvolumina bis 100 ml in der Laborprobenvorbereitung. Sie sind in einer Vielzahl von Membranoptionen und Porengrößen mit einem umspritzten Polypropylen-Gehäuse erhältlich. Uniflo Filter sind einzeln mit Tintenstrahldruckern bedruckt, um die Filteridentifizierung zu erleichtern. Sie werden in sauberen, wiederverschließbaren, wiederverwertbaren Kunststoffbehältern verpackt, um den Lagerraum im Labor zu optimieren.Spezifikation
0,45 μm | |
0,65 cm2 | |
Weiblicher Luer-Lock | |
67.5 psi |
Nicht steril | |
Polypropylen | |
Männlicher Luer-Stecker | |
500 Stück |