missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hecht Karl™ Assistent Glasstäbe
0.80 € - 2.23 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
---|---|
Menge | Je 1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rühren |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10459991
|
Hecht Karl™
42850036 |
5mm | 200mm |
1.54 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10610402
|
Hecht Karl™
42850042 |
6mm | 200mm |
1.33 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10185481
|
Hecht Karl™
42850054 |
6mm | 250mm |
1.54 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10179870
|
Hecht Karl™
42850078 |
9mm | 300mm |
1.27 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10308881
|
Hecht Karl™
42850066 |
7mm | 300mm |
2.23 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10485082
|
Hecht Karl™
42850060 |
7mm | 250mm |
0.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Mit rundgeschmolzenen Enden.φ/L: 9/300mm
Spezifikation
ISO 9001 | |
Je 1 | |
Rühren |