missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Konische Flasche mit flachem Boden, gut geeignet zum Mischen durch Verwirbeln. Der Karl Hecht™ Erlenmeyerkolben mit hohlem NS-Glasstopfen besteht aus langlebigem Duran™ Borosilikatglas 3.3.
17.65 € - 38.58 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Glas |
---|---|
Graduated | Ja |
Verschlusstyp | NS-Stopfen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10778652
|
Karl Hecht™
41918018 |
100 ml | NS 19/26 | Borosilikatglas, Duran Glas |
17.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10339061
|
Karl Hecht™
41918030 |
250 ml | NS 29/32 | Borosilikatglas, Duran Glas |
19.66 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10758492
|
Karl Hecht™
41918024 |
200 ml | NS 29/32 | Borosilikatglas 3.3 |
25.33 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10399441
|
Karl Hecht™
41918012 |
50 ml | NS 29/32 | Borosilikatglas 3.3 |
21.47 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10043631
|
Karl Hecht™
41918020 |
100 ml | NS 19/26 | Borosilikatglas 3.3 |
21.52 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10728662
|
Karl Hecht™
41918042 |
500 ml | NS 29/32 | Borosilikatglas 3.3 |
38.58 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10207481
|
Karl Hecht™
41918006 |
25 ml | NS 14/23 |
19.88 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus langlebigem Duran™ Borosilikatglas 3.3.
- Graduiert.
- Verstärkter, geschliffener Hals mit Standardschliff.
- Hohler Stopfen aus NS-Glas.
Spezifikation
Glas | |
Ja | |
NS-Stopfen |