missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Upright Freezers, 32 mm Box Height, with Boxes
ECO AluRack fits into any upright freezer and can be used with all standard cryoboxes.
129.00 € - 231.00 €
Spezifikation
Enthält | Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen |
---|---|
Beschreibung | Seewasserbeständig |
Material | Aluminium |
Höhe (metrisch) | 32 mm (Box) |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Array | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Array | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12402480
|
Tenak™
TE11122B |
Boxen (18) | 6 x 3 | 425 x 139 x 216 mm |
142.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12402490
|
Tenak™
TE11134B |
Boxen (28) | 7 x 4 | 564 x 139 x 252 mm |
184.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12402500
|
Tenak™
TE11152B |
Boxen (30) | 6 x 5 | 693 x 139 x 216 mm |
191.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12422480
|
Tenak™
TE11124B |
Boxen (21) | 7 x 3 | 425 x 139 x 252 mm |
156.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12422490
|
Tenak™
TE11136B |
Boxen (32) | 8 x 4 | 564 x 139 x 288 mm |
199.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12422500
|
Tenak™
TE11154B |
Boxen (35) | 7 x 5 | 693 x 139 x 252 mm |
210.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12442480
|
Tenak™
TE11126B |
Boxen (24) | 6 x 4 | 425 x 139 x 288 mm |
168.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12442490
|
Tenak™
TE11138B |
Boxen (36) | 9 x 4 | 564 x 139 x 324 mm |
213.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12442500
|
Tenak™
TE11156B |
Boxen (40) | 8 x 5 | 693 x 139 x 288 mm |
231.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12462480
|
Tenak™
TE11130B |
Boxen (20) | 5 x 4 | 564 x 139 x 180 mm |
147.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12462490
|
Tenak™
TE11140B |
Boxen (40) | 10 x 4 | 564 x 139 x 360 mm |
231.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12482470
|
Tenak™
TE11120B |
Boxen (15) | 5 x 3 | 425 x 139 x 180 mm |
129.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12482480
|
Tenak™
TE11132B |
Boxen (24) | 6 x 4 | 564 x 139 x 216 mm |
163.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12482490
|
Tenak™
TE11150B |
Boxen (25) | 5 x 5 | 683 x 139 x 180 mm |
171.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
- Holds is expressed by Height x Dept
Spezifikation
Weiße Kartons, 9 x 9 Unterteilungen | |
Seewasserbeständig | |
Aluminium | |
32 mm (Box) |