missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Advantage-Lab™ Gefrierbox
Lagern Sie Proben und Materialien in einer robusten und anwenderfreundlichen Verpackung. Advantage-Lab™ Tiefkühlboxen sind mit einer Trennwand ausgestattet, um die Lagerkapazität zu maximieren.
14.00 € - 27.95 €
Spezifikation
Material | PP (Polypropylen) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Gestelle und Röhrchen für Tiefkühlgeräte |
Anzahl Fächer | 81 |
Anzahl Plätze | 81 |
Produkttyp | Gefrierbox |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15698815
|
Advantage-Lab™
AL07-99-151 |
130 x 130 x 75 mm |
19.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15608825
|
Advantage-Lab™
AL07-99-152 |
130 x 130 x 96 mm |
27.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15688815
|
Advantage-Lab™
AL07-99-150 |
130 x 130 x 50 mm |
14.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen.
- Für 81 Fläschchen.
- Teiler: 9 x 9.
Spezifikation
PP (Polypropylen) | |
81 | |
Gefrierbox |
Gestelle und Röhrchen für Tiefkühlgeräte | |
81 |