missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ GPN 260 Serie quadratische LDPE-Stopfen, schwarz
Mit markanten Außenrippen für einen sicheren Presssitz. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 260 Vierkantstopfen werden aus schwarzem PE-LLD-Kunststoff hergestellt.
Marke: Poeppelmann™ 26080800000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Zum Schließen von Profilrohren
- Verstärkter Kopfbereich für höhere Ansprüche
- Hohe optische Attraktivität durch körnige Oberfläche und abgeschrägte Kanten
Spezifikation
Wanddicke: 3 mm | |
Vierkantschrauben | |
19 mm | |
80 mm | |
LDPE | |
80mm |
Schwarz | |
Zum Schließen von Profilrohren | |
80 x 80 x 19 mm | |
100/Packung | |
Zur Verwendung auf Profilschläuchen, mit speziellen externen Rippen für einen sicheren Presssitz | |
Quadratisch |