missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ GPN 260 Serie quadratische LDPE-Stopfen, schwarz
Mit markanten Außenrippen für einen sicheren Presssitz. Poeppelmann™ KAPSTO™ GPN 260 Vierkantstopfen werden aus schwarzem PE-LLD-Kunststoff hergestellt.
82.31 € - 135.68 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | LDPE |
Produkttyp | Vierkantschrauben |
Form | Quadratisch |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Schließen von Profilrohren |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10675675
|
Poeppelmann™
26060640000 |
60mm | 60 mm | 19 mm | Wanddicke: 4 mm |
95.93 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10547574
|
Poeppelmann™
26040430000 |
40mm | 40 mm | 19 mm | Wanddicke: 3 mm |
82.31 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10368614
|
Poeppelmann™
26050550000 |
50mm | 50 mm | 19 mm | Wanddicke: 5 mm |
135.68 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10567564
|
Poeppelmann™
26080800000 |
80mm | 80 mm | 19 mm | Wanddicke: 3 mm |
112.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10399044
|
Poeppelmann™
26060650000 |
60mm | 60 mm | 19 mm | Wanddicke: 5 mm |
95.45 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
- Zum Schließen von Profilrohren
- Verstärkter Kopfbereich für höhere Ansprüche
- Hohe optische Attraktivität durch körnige Oberfläche und abgeschrägte Kanten
Spezifikation
Schwarz | |
Vierkantschrauben | |
Zum Schließen von Profilrohren | |
19 mm |
LDPE | |
Quadratisch | |
Zur Verwendung auf Profilschläuchen, mit speziellen externen Rippen für einen sicheren Presssitz | |
100/Packung |