missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Abflussbehälter
Zur einfachen Sammlung von Lösungsmitteln
167.28 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FM |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 29.5 cm |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 11.6 Zoll |
Farbe | Rot |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Außendurchmesser (angloamerikanisch) | Höhe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12982470
|
Justrite™
10905 |
5 gal. | 11.6 Zoll | 16,75 in. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Sammeln Sie verbrauchte Lösungsmittel aus Reinigungsgeräten auf sichere Weise
- Der abnehmbare Weithalstrichter aus beschichtetem Stahl fängt abgelassene Flüssigkeiten sicher auf, ohne Verschütten oder Danebenlaufen
- Die integrierte Flammensperre verhindert einen Kontakt zwischen offenen Flammen und Inhalt
- Der angebrachte Griff ermöglicht einen einfachen Transport
- 0.75 Zoll- (1.9 cm)-Gewindestopfen ermöglicht die sichere Entsorgung von Altflüssigkeiten aus dem Behälter in einen Behälter für dauerhafte Aufbewahrung
- Die optionale Abdeckung (separat erhältlich, siehe 19-018-411) für den Auffangbehälter hält Schmutz fern
Zertifizierungen
FM-zugelassen.
Spezifikation
FM | |
11.6 Zoll | |
Je 1 | |
Zum einfachen Auffangen von Lösungsmitteln | |
Abflussdose |
29.5 cm | |
Rot | |
Weithalstrichter, Flammensperre, befestigter Griff | |
Verzinkter Stahl |