missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poeppelmann™ Kapsto™ Schraubstopfen aus Polyethylen mit metrischem Gewinde, GPN700 Serie
Hergestellt aus Polyethylen. Pöppelmann™ Kapsto™ Schraubkappen aus Polyethylen mit metrischem Gewinde, Serie GPN700, sind geeignet für eine Vielzahl metrischer und zölliger Gewinde.
28.73 € - 43.50 €
Spécification
Farbe | Gelb |
---|---|
Material | Polyethylen |
Typ | Schraubpropfen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für verschiedene metrische und imperische Gewinde |
Menge | 100/Packung |
Code produit | Marque | Länge (metrisch) | Beschreibung | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Länge (metrisch) | Beschreibung | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10063604
|
Poeppelmann™
70004000000 |
14 mm | Mit G 1/4-Gewinde |
28.94 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10575484
|
Poeppelmann™
70033710000 |
20 mm | Mit G 3/4-Gewinde |
43.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10239954
|
Poeppelmann™
70012100000 |
14 mm | Mit M12-Gewinde |
28.78 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10309094
|
Poeppelmann™
70003860000 |
16 mm | Mit G 3/8-Gewinde |
28.73 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Description
- Polyethylen
- Gelb
Spécification
Gelb | |
Schraubpropfen | |
100/Packung |
Polyethylen | |
Geeignet für verschiedene metrische und imperische Gewinde |