missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Luer Nabenschläuche
Ideal zum schnellen Verbinden und Trennen von Komponenten mit männlichen Luer-Locks.
13.00 € - 33.00 €
Especificaciones
Typ | Schläuche |
---|---|
Verpackungsmenge | 1/Packung |
Gesamtlänge (metrisch) | Individuell |
Material | PTFE |
Código de producto | Marca | Beschreibung | Innendurchmesser (metrisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Beschreibung | Innendurchmesser (metrisch) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11528853
|
Hamilton™
20926 |
Dicke 26 | 0.46 mm |
33.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11558843
|
Hamilton™
20916 |
Dicke 16 | 1.42 mm |
33.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11568843
|
Hamilton™
20917 |
Dicke 17 | 1.02 mm |
13.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11578873
|
Hamilton™
20941 |
3.175 mm (1/8 in.) | 1.59 mm |
19.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Descripción
- Erhältlich für eine Reihe von Gauges
- Hergestellt aus langlebigem und chemikalienbeständigem PTFE
- Nur Schläuche; Naben separat erhältlich
Especificaciones
Schläuche | |
1/Packung | |
Individuell | |
PTFE |