missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Masterflex
Diese Schläuche eignen sich für Anwendungen mit Kraftstoffen und Industrieschmierstoffen. Cole Parmer™ Masterfelx™ Tygon™ Fuel & Lubricant I/P™ Präzisionsschläuche eignen sich hervorragend für den Transfer von Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis.
600.00 € - 680.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Pumpenschlauch |
---|---|
Material | Thermoplastisch |
Gesamtlänge (metrisch) | 1500 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -37 °C |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11795099
|
Masterflex™
06401-73 |
73 |
600.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11730409
|
Masterflex™
06401-82 |
82 |
680.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Beständig gegen die meisten Kohlenwasserstoffe, Versprödung und Quellung
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit
- Entspricht USP-Klasse V, EP, FDA, REACH, RoHS, ADCF
- Ozon- und UV-beständig
- Niedrige Extrahierbarkeit
- Gelb durchscheinende hohe Dielektrizitätskonstante
- Thermoplastisch
- PVC-basiertes Material mit Plastifizierer
Spezifikation
Pumpenschlauch | |
1500 cm | |
-37 °C | |
Niedrig | |
74 °C |
Thermoplastisch | |
Transfer von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis | |
Je 1 | |
Durchscheinend gelb |