missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebisch™ Monoblock Kleiner Heizblock

Marke:  Liebisch™ 15570000

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11960108

  • 628.54 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Typ: Monoblock MHB-EVA-32-13
Temperatur: - °C
Stellplätze: 32
φ: 13,2mm
B/T/H: 139/139/75mm
Spezifikation

Spezifikation

32 x 16,2 mm-Röhrchen
139 x 139 x 75 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote