missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liebisch™ Monoblock Kleiner Heizblock
628.54 €
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11960108
|
Liebisch™
15570000 |
32 x 16,2 mm-Röhrchen |
628.54 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11950108
|
Liebisch™
15580000 |
32 x 13,2 mm-Röhrchen |
628.54 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Typ: Monoblock MHB-EVA-32-13Temperatur: - °C
Stellplätze: 32
φ: 13,2mm
B/T/H: 139/139/75mm
Spezifikation
139 x 139 x 75 mm |